항목 | A-프레임 모바일 트럭 |
조립 된 | 충분히 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 크기 | 5 "x 1-1 / 4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 회색 |
구성 | 루버 패널 양면 |
마감재 | 파우더 코트 |
구멍 간격 | 1" |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 30 " |
전체 높이 | 57 " |
전체 폭 | 48 " |
패널 유형 | 루버 |
스토리지 | 32 평방 피트. |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 138.43 |
선박 폭 (cm) | 144.78 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AF-3048-PB-95 | 둥근 구멍 Pegboard 양쪽 | ₩ 2,288,720 | ||
AF-3048-PBLP-95 | 반대쪽의 루버 패널 / 라운드 홀 페그 보드 | ₩ 2,066,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.