항목 | XNUMX 륜 스티어링 트레일러 |
캐스터 휠 직경 | 12 " |
캐스터 휠 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 폭 | 3.5 " |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 15.25 " |
데크 길이 | 73 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 36 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
핸들 타입 | 이동식 파이프 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 16.25 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 72 " |
UPC | 714334057684 |
선박 중량 (kg) | 65.51 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 188.6 |
선박 폭 (cm) | 109.54 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 폭 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5WT-3672-12MR-95 | 몰드 온 고무 | 2.5 " | 15.25 " | ₩ 3,176,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.