DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12MR-95 24륜 플랫폼 트럭, 크기 50 x 1-4/43 x 1-8/XNUMX 인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX륜 플랫폼 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 43.13 " |
길이 | 50.25 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 133 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5WT-2436-LU-10PN-17T | 빨간색 | 38.25 " | 38.25 " | 1200의 파운드. | 24 " | ₩ 845,396 | ||
5WT-2448-12PN-95 | 회색 | 43.13 " | 50.25 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 1,222,810 | ||
5WT-3048-LU-8MR-95 | 회색 | 43.5625 " | 51.8125 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 897,069 | ||
5WT-3060-12MR-95 | 회색 | 43.13 " | 62.25 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,717,189 | ||
5WT-3060-12PN-95 | 회색 | 43.13 " | 62.25 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,248,749 | ||
5WT3-2448-LU-12PN-95 | 회색 | 43.13 " | 50.25 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 1,064,865 | ||
5WT3-3060-LU-12PN-95 | 회색 | 43.13 " | 62.25 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,195,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.