DURHAM MANUFACTURING 5014-30-1795 동봉된 선반, 크기 24 x 48 x 60 인치, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 밀폐형 선반 |
빈 색상 | 빨간색 |
빈 깊이 | 여러 |
빈 높이 | 여러 |
빈 유형 | 폴리 프로필렌 |
빈 너비 | 여러 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 1530의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 48 " |
총 저장소 수 | 30 |
선박 중량 (kg) | 167.85 |
선박 높이 (cm) | 61.75 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-18-1795 | 18 | 빨간색 | 15 " | 7" | 1170의 파운드 | 18 " | 60 " | 36 " | ₩ 2,195,270 | ||
5002-18-5295 | 18 | 파란색 | 15 " | 7" | 1170의 파운드 | 18 " | 60 " | 36 " | ₩ 2,181,112 | ||
5002-18-95 | 18 | 노란색 | 15 " | 7" | 1170의 파운드 | 18 " | 60 " | 36 " | ₩ 2,187,605 | ||
5003-30-1795 | 30 | 빨간색 | 여러 | 여러 | 1530의 파운드 | 18 " | 72 " | 36 " | ₩ 2,583,367 | ||
5003-30-5295 | 30 | 파란색 | 여러 | 여러 | 1530의 파운드 | 18 " | 72 " | 36 " | ₩ 2,583,367 | ||
5003-30-95 | 30 | 노란색 | 여러 | 여러 | 1530의 파운드 | 18 " | 72 " | 36 " | ₩ 2,583,367 | ||
5006-30-1795 | 30 | 빨간색 | 여러 | 여러 | 1530의 파운드 | 18 " | 60 " | 48 " | ₩ 2,640,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.