DURHAM MANUFACTURING 3703-4S-95 보관 캐비닛, 조정 가능한 선반 4개, 14게이지, 크기 48 x 78인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 자물쇠 형 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 48 " |
선반 용량 | 1200의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 209.7 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 122.24 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 문 유형 | 계량기 | 전체 폭 | 선반 용량 | 강도 등급 | 총 서랍 수 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-183678-4S95 | 78 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 36 " | 1900의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 3,493,437 | ||
HDC-243678-4S95 | 78 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 36 " | 1900의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 3,491,775 | RFQ
| |
HDC-244866-3S95 | 66 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 48 " | 1200의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 3,026,870 | ||
HDC-244878-4S95 | 78 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 48 " | 1200의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 4,133,167 | RFQ
| |
HDC-246078-4S95 | 78 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 60 " | 1650의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 5,551,787 | RFQ
| |
HDC-247278-4S95 | 78 " | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 72 " | 1525의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 5,439,402 | RFQ
| |
HDDS243678-8S95 | 78 " | 두 | 12 | 36 " | 950의 파운드 | 무거운 의무 | - | 키가있는 크롬 잠금 | ₩ 4,469,377 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.