항목 | 재고 있음 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 40 " |
길이 | 42.125 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 18.1875 " |
선박 중량 (kg) | 76.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SPT-2448-2-2K-95 | 57.0625 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 24.31 " | ₩ 1,979,269 | ||
2SPT-2448-3-2K-95 | 57.0625 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 24.31 " | ₩ 2,009,229 | ||
2SPT-3048-3-2K-95 | 57.0625 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 30.3125 " | ₩ 1,985,454 | ||
2SPT-3060-3-2K-95 | 57.0625 " | 66.13 " | 2000의 파운드. | 30.3125 " | ₩ 2,142,178 | ||
2SPT12G244825/8PU95 | 57.0625 " | 54.19 " | 2000의 파운드. | 24.25 " | ₩ 2,018,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.