그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 행거 |
볼트 크기 | 1 / 4 " |
높이 | 15.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 하중 | 320 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 14 " |
타입 | 일주 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GRDH04GA20 | 5.5 " | 4" | ₩ 12,005 | |
GRDH05GA20 | 6.5 " | 5" | ₩ 12,145 | |
GRDH06GA20 | 7.5 " | 6" | ₩ 12,092 | |
GRDH07GA20 | 8.5 " | 7" | ₩ 12,915 | |
GRDH08GA20 | 9.5 " | 8" | ₩ 13,370 | |
GRDH09GA20 | 10.5 " | 9" | ₩ 14,735 | |
GRDH10GA20 | 11.5 " | 10 " | ₩ 14,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.