그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 12 "x6" |
덕트 크기 | 12 "x6" |
계량기 | 26 |
높이 | 9.5 " |
입구 직경 | 12 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 6" |
압력 등급 | 3 인치 WG |
타입 | 감속기 |
폭 | 12ft. |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 7306901000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 지름 | 덕트 크기 | 계량기 | 높이 | 입구 직경 | 출구 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREP4GA26 | 4" | 4" | 4" | 26 | 2" | 4" | 4" | 엔드 캡 | ₩ 13,965 | |
GREP6GA26 | 6" | 6" | 6" | 26 | 2" | 6" | 6" | 엔드 캡 | ₩ 14,630 | |
GREP8GA26 | 8" | 8" | 8" | 26 | 2" | 8" | 8" | 엔드 캡 | ₩ 16,800 | |
GREP10GA26 | 10 " | 10 " | 10 " | 26 | 2" | 10 " | 10 " | 엔드 캡 | ₩ 26,652 | |
GREP12GA26 | 12 " | 12 " | 12 " | 26 | 2" | 12 " | 12 " | 엔드 캡 | ₩ 29,365 | |
GREP14GA26 | 14 " | 14 " | 14 " | 26 | 2" | 14 " | 14 " | 엔드 캡 | ₩ 39,077 | |
GREP4GA24 | 4" | 4" | 4" | 24 | 2" | 4" | 4" | 엔드 캡 | ₩ 24,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.