그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개스킷 커플러 |
코팅 | 아연 |
덕트 크기 | 5" |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
계량기 | 24 |
높이 | 5 |
입구 직경 | 5" |
길이 | 42 " |
출구 Dia. | 5" |
압력 등급 | WG (30 "포지티브 / 30"네거티브) |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
모델 | 덕트 크기 | 높이 | 입구 직경 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRLABQS4GA | 4" | 4 | 4" | 4" | 4" | ₩ 59,377 | |
GRLABQS6GA | 6" | 6 | 6" | 6" | 6" | ₩ 66,115 | |
GRLABQS7GA | 7" | 7 | 7" | 7" | 7" | ₩ 68,512 | |
GRLABQS8GA | 8" | 8 | 8" | 8" | 8" | ₩ 72,415 | |
GRLABQS9GA | 9" | 9 | 9" | 9" | 9" | ₩ 80,010 | |
GRLABQS10GA | 10 " | 10 | 10 " | 10 " | 10 " | ₩ 74,252 | |
GRLABQS11GA | 11 " | 11 | 11 " | 11 " | 11 " | ₩ 82,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.