그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 |
문 높이 | 8 9 / 16 " |
문 폭 | 12.5 " |
마감재 | 아연 |
경첩 | 없음 |
자재 | 강철 |
거친 열기 높이 | 7-5 / 8 " |
거친 개구 폭 | 11-11 / 16 " |
셰이프 | 직사각형의 |
온도. 범위 | 최대 200도 F |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 문 높이 | 문 폭 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GRDRI846GA | 4.75 " | 9" | 샌드위치 스타일 절연 원형 액세스 도어 | ₩ 151,007 | |
GRDRI849GA | 4.75 " | 9" | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 | ₩ 151,007 | |
GRDRI12811GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 | ₩ 245,455 | |
GRDRI12814GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 | ₩ 208,635 | |
GRDRI12816GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 | ₩ 213,412 | |
GRDRI12818GA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 | ₩ 208,635 | |
GRDRI161222GA | 12.375 " | 16.5 " | 샌드위치 스타일 절연 원형 덕트 | ₩ 293,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.