그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 홈이있는 핀 |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 5880 |
마감재 | 아연 |
큰 끝 Dia. | 0.263 " |
큰 끝 Dia. 공차 | +/- 0.0025 " |
길이 허용차 | +/- 0.010 " |
자재 | 저탄소 강 |
전체 길이 | 3 / 4 " |
로크웰 경도 | B85 |
작은 끝 Dia. | 0.250 " |
작은 끝 Dia. 공차 | +/- 0.003 " |
타입 | 유형 G |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.