항목 | 카펫 / 바닥 건조기 |
A | 1.9 |
CFM 높음 | 885 |
주택 컬러 | 파란색 |
하우징 높이 | 9" |
하우징 길이 | 24 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
하우징 폭 | 18 " |
모터 HP | 1/4 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 6 |
도체 수 | 0 |
속도의 수 | 1 |
출구 높이 | 4" |
출구 폭 | 18 " |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 18 " |
전원 코드 길이 | 15ft. |
프로펠러 재료 | 폴리에틸렌 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8414596090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.