항목 | 휴대용 송풍기 팬 |
A | 7.4 |
CFM 높음 | 2041 |
지휘자 크기 | 14 AWG |
주택 컬러 | 파란색 |
하우징 Dia. | 15 입력 |
하우징 높이 | 19.25 " |
하우징 길이 | 15.75 " |
주택 자재 | Rotomolded 폴리에틸렌 |
하우징 폭 | 18.75 " |
Hz | 60 |
모터 HP | 1 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 7 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 하나의 |
전원 코드 길이 | 20ft. |
프로펠러 직경 | 12 " |
프로펠러 재료 | 나일론 |
타입 | 인공 호흡기, 1 단 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 16.37 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.