그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 플렉시블 전류 프로브 |
AC 주파수 응답 | 40Hz ~ 5kHz |
정확성 | 0.12 |
암페어 AC | 1A에서 10A |
커넥터 타입 | Dranetz Hypertronics 커넥터 |
맥스. 지휘자 크기 | 15mm |
산출 | 1.5V |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DB107CT | 10에서 500A | ₩ 1,769,372 | ||
DB109CT | 10 | ₩ 1,852,130 | ||
DB101CT | 300 | ₩ 4,778,375 | ||
드란플렉스3000XLB24 | 3000 | ₩ 1,399,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.