항목 | 디지털 패널 미터 |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 46mm |
디스플레이 | 여러 줄 빨간색 LED |
표시 자리 | 4 |
디스플레이 스팬 | 9999 |
맞다 | 1/4 DIN, 96 x 96mm 개방, Din 레일 |
입력 범위 | 3 상 또는 단상, 라인 대 중성점 1V, 라인 대 라인 290VAC |
인터페이스 | 전면 키패드, 이더넷, Modbus |
설치 | 1/4 DIN 또는 패널 |
NEMA 평가 | IP66 |
산출 | 2 디지털 (알람 또는 펄스) |
전원 필수 | 85 ~ 253V AC / DC, 45 ~ 400Hz |
스타일 | A230 |
진정한 RMS | 가능 |
타입 | 전력, 에너지, 전압, 전류 및 고조파 |
함께 사용 | 5A 전류 트랜스포머 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | SZ |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.