항목 | 전력 품질 분석기 |
AC 응답 | 진정한 RMS |
교정 인증서 | NIST |
교정 빈도 | 15 ~ 20, 45 ~ 65Hz |
현재 정확도 | 전류 프로브로 결정 |
현재 채널 | 4 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | 컬러 LCD 터치 스크린 |
맥스. AC 암페어 | 6000 |
맥스. AC 전압 | 600V |
맥스. DC 암페어 | 1500 |
최대 직류 전압 | 600V |
맥스. VA | 100TVA |
맥스. 와트 | 100TW |
상 | 3 |
역률 | 0 ~ 1 |
안전 등급 | CAT III 600V, CAT IV 300V |
샘플링 속도 | 256s / c, 1mHz |
스토리지 | 256 MB |
전압 정확도 | +/- 0.1 % + 0.05 % 풀 스케일 |
전압 채널 | 4 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9030840000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 교정 빈도 | 안전 등급 | 샘플링 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DBPX108-400 | 45 ~ 65, 380 ~ 420Hz | CAT III 600V, CAT IV 300V | 256 초 / 초, 1MHZ 트랜스. | ₩ 43,745,362 | ||
DBPG106 | 45에서 65 Hz로 | 고양이 III | 65 미국 | ₩ 14,523,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.