항목 | Polycade 교통 장벽 |
색상 | 스프루스 그린 |
프레임 재질 | 플라스틱 |
학년 | 다이아몬드 |
높이 | 34 " |
길이 | 73.75 " |
자재 | 플라스틱 |
패널 자료 | 플라스틱 |
저장 크기 길이 | 73-3 / 4 " |
저장 크기 너비 | 18 " |
스타일 | 저지 배리어 |
타입 | 등급 없음 |
무게 | 55.00의 파운드 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 187.33 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결핵-5-14 | 노란색 | 24.5 " | 58.25 " | 35.00의 파운드 | 16.5 " | ₩ 573,125 | ||
결핵-5-10 | 주황색 | 24.5 " | 58.25 " | 35.00의 파운드 | 16.5 " | ₩ 573,125 | ||
결핵-5-00 | 백 | 24.5 " | 58.25 " | 35.00의 파운드 | 16.5 " | ₩ 573,125 | ||
결핵-5-21 | 스프루스 그린 | 24.5 " | 58.25 " | 35.00의 파운드 | 16.5 " | ₩ 573,125 | ||
결핵-6-14 | 노란색 | 34 " | 73.75 " | 55.00의 파운드 | 18 " | ₩ 1,129,625 | RFQ
| |
결핵-6-10 | 주황색 | 34 " | 73.75 " | 55.00의 파운드 | 18 " | ₩ 1,129,625 | RFQ
| |
결핵-6-00 | 백 | 34 " | 73.75 " | 55.00의 파운드 | 18 " | ₩ 1,129,625 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.