DORMONT CAN16100BPQS36 가스 커넥터, 이동식, 1인치 내경, 36인치 길이, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
코팅 | PVC |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 36 " |
프로덕트 | 모델 | 코팅 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CAN16100NPFS72 | PVC | 72 " | ₩ 427,112 | RFQ
| |
CAN16100NPFS48BX | 항균 PVC | 48 " | ₩ 326,620 | RFQ
| |
16100NPFS12 | 항균 PVC | 1" | ₩ 186,536 | RFQ
| |
16100NPFS24 | 항균 PVC | 1" | ₩ 220,080 | RFQ
| |
CAN16100B48 | - | 48 " | ₩ 492,436 | RFQ
| |
CAN16100B60 | - | 60 " | ₩ 565,292 | RFQ
| |
CAN16100BP24 | 항균 PVC | 24 " | ₩ 454,748 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.