그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
브투 | 93,100 |
연결 | MIP x FIP |
커넥터 흐름 (Btu) | 93,100 |
길이 | 18 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C-3132-36 | 3/8 "MIP x 3/8"FIP | 36 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 32,252 | ||
20C-3132-48 | 1/2 "MIP x 1/2"FIP | 48 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 41,230 | ||
20C-3132-60 | 1/2 "MIP x 1/2"FIP | 60 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 56,647 | ||
20C-3122-60 | 1/2 "MIP x 3/8"FIP | 60 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 52,150 | ||
30C-3232-24 | 1/2 "FIP x 1/2"FIP | 24 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 32,637 | ||
30C-3131-36 | 1/2 "MIP x 1/2"MIP | 36 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 37,765 | ||
30C-4242-48 | 3/4 "FIP x 3/4"FIP | 48 " | 스테인리스 스틸, 안전 실드 옐로우 코팅 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 46,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.