항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
코팅 | 항균 PVC |
내부 Dia. | 1 1 / 4 " |
길이 | 24 " |
외부 Dia. | 1 1 / 2 " |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
16125BPQ24BX | 24 " | ₩ 1,268,736 | RFQ
|
16125BPQ12 | 12 " | ₩ 1,170,736 | RFQ
|
16125BP36BX | 36 " | ₩ 690,900 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.