그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 길이 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.1094 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 7 / 64 " |
마감재 | 알크런 |
플루트 길이 | 64mm |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | A941 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 117mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 비 전통적 포인트 |
포함 된 크기 | 7/64 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.3 |
선박 길이 (cm) | 12.5 |
선박 폭 (cm) | 1.3 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9413 / 64 | 0.0469 | 분수 인치 | 29mm | 57mm | 3/64 | ₩ 33,740 | |
A9411 / 16 | 0.0626 | 분수 인치 | 44mm | 76mm | 1/16 | ₩ 30,117 | |
A9415 / 64 | 0.0781 | 분수 인치 | 51mm | 95mm | 5/64 | ₩ 30,117 | |
A9413 / 32 | 0.0938 | 분수 인치 | 57mm | 108mm | 3/32 | ₩ 25,252 | |
A9411 / 8 | 0.1250 | 분수 인치 | 70mm | 130mm | 1/8 | ₩ 29,890 | |
A9419 / 64 | 0.1406 | 분수 인치 | 76mm | 137mm | 9/64 | ₩ 28,175 | |
A9415 / 32 | 0.1562 | 분수 인치 | 76mm | 137mm | 5/32 | ₩ 28,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.