그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 길이 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.0394 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 1.00mm |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 33mm |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | A940 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 56mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 비 전통적 포인트 |
포함 된 크기 | 1.00 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.9 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 1 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9403 / 64 | 0.0469 | 분수 인치 | 29mm | 57mm | 3/64 | ₩ 21,857 | |
A9404.9 | 0.1929 | 메트릭 | 87mm | 132mm | 4.90 | ₩ 17,692 | |
A9405.0 | 0.1969 | 메트릭 | 87mm | 132mm | 5.00 | ₩ 15,697 | |
A9405.5 | 0.2165 | 메트릭 | 91mm | 139mm | 5.50 | ₩ 19,967 | |
A9406.9 | 0.2717 | 메트릭 | 102mm | 156mm | 6.90 | ₩ 30,345 | |
A9407.5 | 0.2953 | 메트릭 | 102mm | 156mm | 7.50 | ₩ 33,040 | |
A9409.7 | 0.3819 | 메트릭 | 121mm | 184mm | 9.70 | ₩ 65,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.