그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.0492 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 1.25mm |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1mm |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | A920 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 30mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 비 전통적 포인트 |
생크 직경 | 1.25mm |
포함 된 크기 | 1.25mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.9 |
선박 길이 (cm) | 9.2 |
선박 폭 (cm) | 1.1 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9201.4 | 0.0551 | 메트릭 | 1mm | 32mm | 1.40mm | 1.40mm | ₩ 10,955 | |
A9201.55 | 0.0610 | 메트릭 | 10mm | 34mm | 1.55mm | 1.55mm | ₩ 8,050 | |
A9201 / 16 | 0.0626 | 분수 인치 | 16mm | 41mm | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 6,632 | |
A9205 / 64 | 0.0781 | 분수 인치 | 17mm | 43mm | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 6,125 | |
A9202.35 | 0.0925 | 메트릭 | 14mm | 43mm | 2.35mm | 2.35mm | ₩ 10,727 | |
A9203 / 32 | 0.0938 | 분수 인치 | 19mm | 41mm | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 5,967 | |
A9207 / 64 | 0.1094 | 분수 인치 | 21mm | 46mm | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 6,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.