그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1654 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 4.20mm |
마감재 | 알크런 |
플루트 길이 | 43mm |
목록 번호 | A901 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 75mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 범용 |
생크 직경 | 4-13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 8.8 |
선박 폭 (cm) | 1.8 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9011 / 16 | 0.0626 | 분수 인치 | 22mm | 48mm | 1 / 16 " | ₩ 15,785 | |
A9015.3 | 0.2087 | 메트릭 | 52mm | 86mm | 5-19 / 64 " | ₩ 19,215 | |
A9017.0 | 0.2756 | 메트릭 | 69mm | 109mm | 7" | ₩ 33,040 | |
A90111 / 32 | 0.3438 | 분수 인치 | 87mm | 121mm | 11 / 32 " | ₩ 48,982 | |
A90114.0 | 0.5512 | 메트릭 | 108mm | 160mm | 14 " | ₩ 167,615 | |
A9019 / 16 | 0.5625 | 분수 인치 | 122mm | 168mm | 9 / 16 " | ₩ 159,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.