그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀더 |
생산 능력 | 3 / 4 " |
치수 A | 0.437 " |
치수 B | 0.625 " |
차원 C | 3.25 " |
치수 D | 1.25 " |
치수 E | 1.75 " |
치수 F | 1.789 " |
치수 G | 0.674 " |
타입 | 돌고 직면 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 치수 G | 생산 능력 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QITP25N-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | 0.5 " | 2.75 " | 1" | 1.5 " | 1.429 " | ₩ 208,915 | |
QITP35N-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 2.061 " | ₩ 323,452 | |
QITP40N-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | 2.516 " | ₩ 359,800 | |
QITP50N-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | 3.258 " | ₩ 595,630 | |
QITP60N-1 | 1.736 " | - | 1" | 1.500 | 7" | 3" | 4" | 3.943 " | ₩ 832,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.