플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DORIAN E10M-SVQCR-2 보링 바 E10m-svqcr-2 우측 0.844 In

재고 있음 있음
항목: AD4LRH 모델: E10M-SVQCR-2크로스 참조: 41T562

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 620,777 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보링 바
절단 방향오른손
내접원0.25 "
나사 삽입TS-25.45-6M2
모양 삽입35도 다이아몬드 양성
인서트 사이즈VCMT-221
두께 삽입0.125 "
리드 각도10
자재카바이드
최대 깊이3.75 "
최소 구경0.844 "
장착 스타일나사 잠금
전체 길이6"
정강이일주
생크 직경0.625 "
스타일E10M-SVQCR-2
타입초경 절삭유-스루
폭 오프셋0.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)1.91
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)1.91
HS 코드8466100175
원산지US

제품 변형

프로덕트모델리드 각도집게클램프 나사자재최대 깊이최소 구경장착 스타일전체 길이가격
DORIAN S10S-CTFPR-2 보링 바 S10s-ctfpr-2 우승수 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 학위HC-7SHC-7강철2.5 "0.77 "클램프 잠금10 "₩ 381,430
DORIAN S10M-SCLCR-2 보링 바 S10m-sclcr-2 우승수 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 학위--강철2.5 "0.708 "나사 잠금6"₩ 176,400
DORIAN S10M-SDUCR-2 보링 바 S10m-sducr-2 우승수 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 학위--강철2.5 "0.768 "나사 잠금6"₩ 207,900
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 보링 바 S08h-stucr-1.2-2 우승수 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 학위--강철2"0.286 "나사 잠금4"₩ 155,505
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 보링바 S08h-stucr-1.2-3 우승수 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 학위--강철2"0.313 "나사 잠금4"₩ 149,852
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 보링 바 S08h-stucr-1.2-4 우승수 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 학위--강철2"0.374 "나사 잠금4"₩ 149,852
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 보링 바 S08h-swucr-1.2-2 우승수 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 학위--강철2"0.228 "나사 잠금4"₩ 143,307

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DORIAN E10M-SVQCR-2 보링 바 E10m-svqcr-2 우측 0.844 In
₩ 620,777 /단위