그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀더 |
치수 A | 1.25 " |
차원 C | 5.119 " |
치수 D | 1.5 " |
치수 E | 2" |
치수 F | 1.199 " |
치수 G | 1.435 " |
타입 | OD 또는 ID |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 치수 A | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 치수 G | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25AXA-881-OE | 0.875 " | 3.869 " | 1" | 1.5 " | 0.88 " | 1" | ₩ 424,427 | |
D30BXA-881-OE | 1" | 4.369 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.115 " | 1.25 " | ₩ 454,842 | |
D40CA-881-OE | 1.5 " | 5.619 " | 1.5 " | 2.25 " | 1.53 " | 1.435 " | ₩ 578,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.