항목 | 휠체어 스케일 |
생산 능력 | 360kg / 800 파운드 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.1kg / 0.2 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 49 " |
전체 폭 | 38 " |
전원 | AC 어댑터 또는 (6) AA 배터리 |
무게 표면 깊이 | 31 " |
무게 표면 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 78.47 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
HS 코드 | 8423810010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.