그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 / 플라스틱 |
컴플라이언스 | AB1953, EPA Watersense 인증 |
연결 | 1/2 인치 IPS |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 그네 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 1.75gpm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | WaterSense 승인 |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 갑판 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 6" |
교체 용 카트리지 | Mfr. 아니. PB70S |
주둥이 길이 | 8" |
밸브 타입 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8481805060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.