그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 클램프 |
클램핑 Dia. | 1 / 2 " |
색상 | 백 |
자재 | 6/6 나일론 |
장착 구멍 직경 | 13 / 64 " |
온도. 범위 | 40-85F |
두께 | 1 / 16 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | TW |
모델 | 클램핑 Dia. | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DC-1 / 8N | 1 / 8 " | 백 | ₩ 11,515 | |
DC-1 / 8NB | 1 / 8 " | 검정 | ₩ 11,672 | |
DC-3 / 16N | 3 / 16 " | 백 | ₩ 12,897 | |
DC-3 / 16NB | 3 / 16 " | 검정 | ₩ 13,247 | |
DC-1 / 4N | 1 / 4 " | 백 | ₩ 14,105 | |
DC-1 / 4NB | 1 / 4 " | 검정 | ₩ 14,350 | |
DC-5 / 16N | 5 / 16 " | 백 | ₩ 14,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.