BALDOR / DODGE H3C14S00750G-2G 인라인 동심 감속기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
기어비 | 7.500 |
입력 전원 | 4.75 마력 |
Mfr. 시리즈 | 퀀 티스 골드 |
모터 장착 유형 | NEMA 140 |
장착 위치 | A1 |
출력 토크 | 1,283.00 파운드 |
샤프트 크기 | 1.000 " |
크기 | QUA38 |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.