BALDOR / DODGE 17QZ20L56 TIGEAR-2 EZ KLEEN 웜기어 감속기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
프레임 크기 | 56 |
기어 박스 | TIG17 |
기어비 | 20.000 |
Mfr. 시리즈 | 타이기어 II |
출력 유형 | 왼쪽 (SOLID A) |
샤프트 디아. | 0.875 " |
샤프트 키 (In.) | 아니 |
축 길이 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
프로덕트 | 모델 | 프레임 크기 | 기어비 | 출력 유형 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17년 05분기 | 140 | 5.000 | 구멍 | 1" | ₩ 1,795,332 | ||
17년 05분기 | 56 | 5.000 | 구멍 | 1" | ₩ 1,795,332 | ||
17Q05L14 | 140 | 5.000 | 왼쪽 (SOLID A) | 0.875 " | ₩ 1,339,800 | ||
17Q05L56 | 56 | 5.000 | 왼쪽 (SOLID A) | 0.875 " | ₩ 1,339,800 | ||
17년 05월 14일 | 140 | 5.000 | 더블 (솔리드) | 0.875 " | ₩ 1,527,372 | ||
17년 05월 56일 | 56 | 5.000 | 더블 (솔리드) | 0.875 " | ₩ 1,527,372 | ||
17Q05R14 | 140 | 5.000 | 오른쪽 (솔리드 B) | 0.875 " | ₩ 1,339,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.