BALDOR / DODGE 176A15L56 TIGEAR-2 감속기 - 외부 출력 샤프트 직각 감속기
항목: AY9QWB
모델: 176A15L56
₩ 1,413,888 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
프레임 크기 | 56 |
기어 박스 | TIG17 |
기어비 | 15.000 |
Mfr. 시리즈 | 타이기어 II |
출력 유형 | 왼쪽 (SOLID A) |
샤프트 디아. | 0.875 " |
샤프트 키 (In.) | 아니 |
축 길이 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.