항목 | 헤비 듀티 파이프 스트랩 |
홀 직경 | 7 / 16 " |
길이 | 5 9 / 16 " |
파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 아연 도금 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 홀 직경 | 길이 | 파이프 크기 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPZ-50 | 7 / 16 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 5,302 | |
HDPZ-75 | 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 5,442 | |
HDPZ-100 | 7 / 16 " | 4.75 " | 1" | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 5,635 | |
HDPZ-125 | 7 / 16 " | 5.125 " | 1-1 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 6,895 | |
HDPZ-200 | 7 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2" | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 8,085 | |
HDPZ-250 | 7 / 16 " | 6.625 " | 2-1 / 2 " | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 14,070 | |
HDPZ-300 | 7 / 16 " | 7 5 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 15,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.