그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 파이프 스트랩 |
홀 직경 | 7 / 16 " |
길이 | 4 5 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 일반 강 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 홀 직경 | 길이 | 파이프 크기 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPS-50 | 7 / 16 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 4,112 | |
HDPS-100 | 7 / 16 " | 4.75 " | 1" | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 4,322 | |
HDPS-125 | 7 / 16 " | 5.125 " | 1-1 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 5,355 | |
HDPS-150 | 7 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1-1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 5,740 | |
HDPS-200 | 7 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2" | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 6,055 | |
HDPS-250 | 7 / 16 " | 6.625 " | 2-1 / 2 " | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 10,535 | |
HDPS-300 | 7 / 16 " | 7 5 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 11,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.