그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 유형 | 암 커플러 x MNPT |
커플러 크기 | 1.5 " |
커플 링 타입 | B |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 커플러 크기 | 커플 링 타입 | 호스 사이즈 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | 암 커플러 x MNPT | 1" | B | - | 250의 PSI | 1" | ₩ 71,750 | ||
G150-D-BR | 암 커플러 x FNPT | 1.5 " | D | - | 250의 PSI | 1.5 " | ₩ 107,730 | ||
G200-B-BR | 암 커플러 x MNPT | 2" | B | - | 250의 PSI | 2" | ₩ 112,612 | ||
G300-B-BR | 암 커플러 x MNPT | 3" | B | 3" | 125의 PSI | 3" | ₩ 207,690 | ||
G400-B-BR | 암 커플러 x MNPT | 4" | B | - | 100의 PSI | 4" | ₩ 259,682 | ||
G400-C-BR | 암 커플러 x 호스 생크 | 4" | C | 4" | 100의 PSI | - | ₩ 367,272 | ||
G400-D-BR | 암 커플러 x FNPT | 4" | D | - | 100의 PSI | 4" | ₩ 337,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.