그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 유형 | 수 어댑터 x FNPT |
커플러 크기 | 1" |
커플 링 타입 | A |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.