그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 산업(공업) |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | CFM 91 |
최대. 압력 | 500의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
씰 | 부나 엔 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 7307923030 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 교환 유형 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4S4 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 호스 바브 | 활 | 강철 | CFM 204 | 500의 PSI | ₩ 42,227 | |
N4S6 | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 호스 바브 | 활 | 강철 | CFM 204 | 500의 PSI | ₩ 50,592 | |
N4S4-B | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 호스 바브 | 활 | 황동 | CFM 204 | 300의 PSI | ₩ 71,277 | |
N4S6-B | - | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 호스 바브 | 활 | 황동 | CFM 204 | 300의 PSI | ₩ 66,237 | |
N4M4 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 활 | 강철 | CFM 204 | 500의 PSI | ₩ 43,155 | |
N4M6 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 활 | 강철 | CFM 204 | 500의 PSI | ₩ 43,977 | |
N4M4-B | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | (M) NPT | 활 | 황동 | CFM 204 | 300의 PSI | ₩ 68,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.