그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 암이있는 커플러 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 유형 | 암 커플러 x 암 커플러 |
커플러 크기 | 2 "X 3" |
커플 링 타입 | DD |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 커플러 크기 | 커플 링 타입 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4030-D-AL | 알류미늄 | 암 커플러 x FNPT | 4" | D | 100의 PSI | ₩ 278,495 | ||
4030-C-AL | 알류미늄 | 암 커플러 x 호스 생크 | 4" | C | 100의 PSI | ₩ 206,500 | ||
4030-B-알 | 알류미늄 | 암 커플러 x MNPT | 4" | B | 100의 PSI | ₩ 289,642 | ||
2030-DD-AL | 알류미늄 | 암 커플러 x 암 커플러 | 2 "X 3" | DD | 125의 PSI | ₩ 241,272 | ||
300-DD-AL | 알류미늄 | 연결기 | 3 "X 3" | DD | 125의 PSI | ₩ 182,420 | ||
3040-DD-AL | 알류미늄 | 암 커플러 x 암 커플러 | 3 "X 4" | DD | 100의 PSI | ₩ 276,640 | ||
300 년 -DD-SS | 스테인리스 강 | 암 커플러 x 암 커플러 | 3 "X 3" | DD | 125의 PSI | ₩ 494,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.