EATON AT0 시리즈 리미트 스위치 인클로저
Eaton AT0 시리즈 리미트 스위치 인클로저는 먼지, 습기 및 온도 변동으로부터 스위치, 릴레이 및 터미널 블록과 같은 산업 자동화 및 제어 구성 요소를 수용 및 보호하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AT0-11-S-IA | ₩ 166,012 | RFQ
|
A | AT0-20-1-IA | ₩ 170,240 | RFQ
|
A | AT0-11-1-IA | - | RFQ
|
A | AT0-11-2-IA | ₩ 170,240 | RFQ
|
특징
- 이 스위치 엔클로저는 내구성과 내부식성을 위한 플라스틱 하우징이 특징입니다.
- 영하 25도에서 70도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 스위치 엔클로저는 저압 워터 제트로부터 보호하기 위해 IP65 등급 엔클로저가 장착되어 있습니다.
- 그들은 6000VAC의 임펄스 전압을 견딜 수 있습니다.
- 이 스위치 인클로저는 추가 안전을 위한 나사 단자 연결을 제공합니다.
표준 및 승인
- IEC
자주 묻는 질문
내 애플리케이션에 적합한 Eaton 스위치 인클로저를 어떻게 선택합니까?
- 보관할 전기 부품의 유형 및 크기.
- 인클로저가 설치될 환경입니다.
- 먼지, 습기 및 기타 위험으로부터 필요한 보호 수준.
- 사용자 지정 또는 특수 기능이 필요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접지봉 액세서리
- 진공 흡입 필터
- 스프링클러 헤드 트리머
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 용접헬멧/용접보호구
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 플라스틱
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- MERIT 중간 등급 아버 마운트 샌딩 디스크
- WATTS 온도 및 압력 릴리프 밸브, 125psi
- HARRIS 차폐 가스 키트
- LOC-LINE 산성 저항 세그먼트 인치 25 피트
- WEATHERHEAD 수 엘보, 3 / 8-18 인치
- AUTOQUIP 기계식 가위 리프트 테이블
- MARTIN SPROCKET 플랫 스프링 및 볼
- MORSE CUTTING TOOLS 육 다이스
- NIBCO 파이프 니플, 황동
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기