그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연결 유형 | 수 어댑터 x MNPT |
커플러 크기 | 2" |
커플 링 타입 | F |
최대. 압력 | 250의 PSI |
파이프 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 커플러 크기 | 커플 링 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-A-AL | 알류미늄 | 수 어댑터 x FNPT | 2" | A | 250의 PSI | 1.5 " | ₩ 94,605 | ||
2030-A-AL | 알류미늄 | 수 어댑터 x FNPT | 2" | A | 250의 PSI | 3" | ₩ 130,445 | ||
3020-A-AL | 알류미늄 | 수 어댑터 x FNPT | 3" | A | 250의 PSI | 2" | ₩ 132,965 | ||
3040-A-AL | 알류미늄 | 수 어댑터 x FNPT | 3" | A | 100의 PSI | 4" | ₩ 166,950 | ||
3020-F-AL | 알류미늄 | 수 어댑터 x MNPT | 3" | F | 125의 PSI | 2" | ₩ 140,892 | ||
3040-F-AL | 알류미늄 | 수 어댑터 x MNPT | 3" | F | 100의 PSI | 4" | ₩ 179,130 | ||
200-AA-AL | 알류미늄 | 남성 어댑터 | 2 "X 2" | AA | 250의 PSI | - | ₩ 90,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.