항목 | 중첩 컨테이너 |
색상 | 빨간색 |
내부 높이 | 11.5 " |
내부 길이 | 20.375 " |
안쪽 너비 | 12.75 " |
부하 용량 | 50의 파운드. |
자재 | 주름진 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 12 " |
외부 길이 | 23 " |
바깥 쪽 너비 | 15.625 " |
볼륨 용량 | 1.72 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 4.18 |
선박 높이 (cm) | 47.75 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.