BLICKLE 회전 공압 캐스터
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 하중 정격 범위: 300 ~ 999 파운드 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 허브 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 5-1/2 x 5-1/2" , 정격 부하: 550의 파운드 , 장착 볼트 직경: 5 / 8 " , 장착 유형: 플레이트 , 외부 볼트 구멍 간격: 5-1/2 x 5-1/2" , 전체 높이: 12.125 " , 플레이트 크기: 6-7/8 x 6-7/8" , 플레이트 두께: 0.157 " , 플레이트 유형: D , 플라이: 4 , 경주로: 더블 볼 , 휠 베어링: 롤러 , 바퀴 직경: 10.25 " , 바퀴 폭: 3.375 "
스타일 | 모델 | 항목 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LP 267R | 스위블 공압 캐스터 | 지그재그 | ₩ 360,430 | |
B | LP 267R-ST | Total-Lock이있는 스위블 공압 캐스터 | 지그재그 프로필 | ₩ 530,512 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- 발전기 액세서리
- 스윙 볼트
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 장비
- DC 모터
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 자동차 견인
- 토질 테스터
- SARGENT 도어 레버 잠금 장치
- WERA TOOLS Torq 세트 스크루 드라이버 삽입 비트
- SCHNEIDER ELECTRIC 경고등, 회전 미러 LED, 12VAC / DC
- SAW TRAX 3000 시리즈 10 인치 수직 패널 쏘
- BALDWIN FILTERS 와이어 메쉬 유압 요소
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 40 마이크론, Buna 씰
- SPEARS VALVES 추출 가능한 낮은 배관 수 어댑터, Mipt x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, 스레드 엔드, EPDM
- CONDOR 잠금 실린더 캡
- BROWNING U2형 분할 테이퍼 부싱