DINEX DXTQ2T2DPT24 식품 트레이 카트 2도어 패스스루 24 트레이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 식품 트레이 카트 |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 크기 | 6" |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
색상 | 스테인리스 강 |
건설 | 스테인리스 강 |
게이지 두께 | 14 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
구획 수 | 1 |
선반 수 | 12 |
전체 높이 | 50 35 / 64 " |
전체 길이 | 56 9 / 64 " |
전체 폭 | 36 17 / 64 " |
카트 / 컴 파트먼트 당 트레이 | 24 |
선박 중량 (kg) | 204.75 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구획 수 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXTQ1T2D3C21 | 3 | 7 | 55 13 / 16 " | 62 27 / 32 " | 27.593 | ₩ 13,134,887 | ||
DXTQ1T2D12 | 1 | 12 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ₩ 13,712,300 | ||
DXTQ2T1D16 | 1 | 8 | 55 21 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ₩ 9,401,647 | ||
DXTQ2T2D20 | 2 | 10 | 39 51 / 64 " | 56 9 / 64 " | 36 17 / 64 " | ₩ 11,964,452 | ||
DXTQ1T2D10 | 1 | 10 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ₩ 10,377,727 | ||
DXTQ2T1D12 | 1 | 6 | 50 35 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | ₩ 9,020,707 | ||
DXTQ1T2D16 | 1 | 16 | 55 13 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | ₩ 11,092,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.