항목 | 트레이 디스펜서 |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 크기 | 6" |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
색상 | 스테인리스 강 |
건설 | 스테인리스 강 |
게이지 두께 | 14 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
구획 수 | 1 |
선반 수 | 0 |
전체 높이 | 36 25 / 64 " |
전체 길이 | 23.5 " |
전체 폭 | 19.625 " |
선박 중량 (kg) | 68.85 |
선박 높이 (cm) | 91.74 |
선박 길이 (cm) | 52.71 |
선박 폭 (cm) | 50.47 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXIDT1E1418 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 19.625 " | ₩ 7,413,262 | ||
DXIDT1C1418 | 37.75 " | 22.75 " | 29.5 " | ₩ 5,928,860 | ||
DXIDT2E1418 | 36 25 / 64 " | 23.5 " | 40 " | ₩ 8,260,840 | ||
DXIDT1C1520 | 37.75 " | 22.75 " | 29.5 " | ₩ 5,928,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.