DINEX DX430003 보울 9온스 오닉스 4 1/2인치 직경 48개 팩
항목: AE7RVH
모델 : DX430003교차 참조: 6ADT5
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보울 |
생산 능력 | 9 오즈 |
색상 | 오닉스 |
지름 | 4.5 " |
자재 | 플라스틱 |
전체 높이 | 2.5 |
타입 | 절연 |
선박 중량 (kg) | 4.35 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 3924102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 색상 | 지름 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX420003 | 절연 | 5 온스 | 오닉스 | 3.75 " | 플라스틱 | 2.5 | - | - | ₩ 280,857 | ||
DX420061 | 절연 | 5 온스 | 크랜베리 | 3.75 " | 플라스틱 | 2.5 | - | - | - | RFQ
| |
DX420050 | 절연 | 5 온스 | 미드 나잇 블루 | 3.75 " | 플라스틱 | 2.5 | - | - | - | RFQ
| |
DX430050 | 절연 | 9 오즈 | 미드 나잇 블루 | 4.5 " | 플라스틱 | 2.5 | - | - | - | RFQ
| |
DX320003 | 절연 | 5 온스 | 오닉스 | 3.5 | 플라스틱 | 2.375 | - | - | ₩ 295,365 | ||
DX320061 | 절연 | 5 온스 | 크랜베리 | 3.5 | 플라스틱 | 2.375 | - | - | ₩ 295,365 | ||
DX320050 | 절연 | 5 온스 | 미드 나잇 블루 | 3.5 | 플라스틱 | 2.375 | - | - | ₩ 295,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.