그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
접근 유형 | 키패드 또는 코딩 된 키 Fob |
배터리 수명 | 3 ~ 5 년 |
문 두께 | 0.08 "~ 0.30" |
마감재 | 닦은 니켈 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 없음 |
자재 | 아연 |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
키 수 | 12 |
전원 | (4) AA 배터리 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 문 두께 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DAK1-ATS1-619-01-21 | 0.01 "~ 0.10" | 적분 풀 | ₩ 345,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.