항목 | 곡물 수분 시험기 |
주변 온도. 범위 | 41 ~ 113 F |
사이클 타임 | 16 초 |
디스플레이 | LCD |
인터페이스 | 터치 패드 |
수분량 | 5 ~ 45 %, 곡물에 따라 다름 |
전원 | 9V 배터리 |
타입 | 핸드 헬드 |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | US |
A. 수분 테스트를 통해 식품 생산자는 정확한 식품 라벨링에 대한 법적 의무를 이행할 수 있습니다. 그것은 음식의 건조 중량을 설정하고 출력을 측정하는 데 도움이 됩니다. 또한 특정 생산 프로세스가 완료되는 시기를 알려주는 유용한 지표이기도 합니다.
A. 목재의 허용 수분 수준은 일반적으로 외부 목재의 경우 9%~14%, 내부 구성 요소의 경우 6%~8% 범위입니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
미니악1 | ₩ 1,013,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.