그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 우울한 센터 휠 |
연마 재 | 다이아몬드 |
아버 크기 | 5 / 8 " |
지름 | 6" |
학년 | 대법원 |
모래 | 40 ~ 50 |
최대 RPM | 10200 |
두께 | 3 / 32 " |
타입 | 29에게 입력 |
UPC | 848658001709 |
휠 타입 | 미세한 마무리 연삭 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6804210000 |
모델 | 지름 | 최대 RPM | 두께 | 타입 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXA2730P04A | 4" | 15300 | 5 / 32 " | 27에게 입력 | 파이프 라인 절단 및 연삭 | ₩ 303,310 | |
DXA2730P05H | 5" | 12225 | 5 / 32 " | 27에게 입력 | 파이프 라인 절단 및 연삭 | ₩ 345,607 | |
DXA2730P07H | 7" | 8600 | 5 / 32 " | 27에게 입력 | 파이프 라인 절단 및 연삭 | ₩ 637,122 | |
DXA2730P45H | 4.5 " | 13600 | 5 / 32 " | 27에게 입력 | 파이프 라인 절단 및 연삭 | ₩ 321,930 | |
DXA2930P04A | 4" | 15300 | 3 / 32 " | 29에게 입력 | 미세한 마무리 연삭 | ₩ 185,360 | |
DXA2930P05H | 5" | 12225 | 3 / 32 " | 29에게 입력 | 미세한 마무리 연삭 | ₩ 263,550 | |
DXA2930P07H | 7" | 8600 | 3 / 32 " | 29에게 입력 | 미세한 마무리 연삭 | ₩ 387,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.