항목 | 압력 세탁기 |
세제 주입 | 없음 |
듀티 등급 | Commercial |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 크기 | 389cc |
유량 | 4gpm |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 28.5 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
길이 | 38 " |
순 무게 | 139의 파운드 |
작동 압력 | 4200의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | CAT 산업용 트리 플렉스 |
주당 사용 가능 시간 | 20+ |
품질 보증 | 3 년도 |
물 유형 | 감기 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 71.76 |
선박 길이 (cm) | 61.6 |
선박 폭 (cm) | 67.63 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | US |
A. 상업용 및 산업용 애플리케이션의 성능이나 내구성을 저하시키지 않으면서 주당 20시간의 확장 작동이 가능합니다.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.